パイプジョイントエルボ ステンレス製 25mm

パイプジョイントエルボ ステンレス製 25mm - エスコパイプジョイントエルボ ステンレス製 25mm - エスコパイプジョイントエルボ ステンレス製 25mm - エスコ
材質SUS316寸法A(mm)25寸法X(mm)52寸法Z(mm)31寸法Y(mm)52適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番65-2285-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26460475EA951EV-41
オープン
2,720
2,992(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする