エスコ
パイプジョイント三方エルボ ステンレス製 25mm
材質
SUS316
寸法A(mm)
25
寸法X(mm)
57
寸法Z(mm)
57
寸法Y(mm)
57
適合パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
65-2285-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460484
EA951EV-42
オープン
¥
4,220
¥
4,642
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください