エスコ
パイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mm
材質
SUS316
寸法A(mm)
25
角度(°)
60
寸法X(mm)
55
寸法Z(mm)
33
寸法Y(mm)
64
適合パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
65-2285-79
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460509
EA951EV-44
-
オープン
¥
3,600
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
03448956
EA951EV-44【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
3,080
¥
3,070
¥
2,598
アウトレット
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください