エスコ
パイプ用ベース ステンレス製 25mm
材質
SUS316
角度(°)
3
プレート寸法(mm)
69×90
取付穴径(Φmm)
6.3
アズワン品番
65-2285-87
適合パイプ外径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460588
EA951EW-156
オープン
¥
6,550
¥
7,205
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください