エスコ
パイプ用ブラケット ステンレス製/止め 25mm EA951EWシリーズ
材質
SUS316
プレート寸法(mm)
32×41
適合パイプ外径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
角度(°)
取付穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460597
EA951EW-161
60
120
4.8
65-2285-88
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460615
EA951EW-163
59
60
4.5
65-2285-90
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください