パイプ用ブラケット ステンレス製/通し 25mm

パイプ用ブラケット ステンレス製/通し 25mm - エスコパイプ用ブラケット ステンレス製/通し 25mm - エスコパイプ用ブラケット ステンレス製/通し 25mm - エスコ
材質SUS316全高(mm)57角度(°)60プレート寸法(mm)32×41取付穴径(Φmm)4.5アズワン品番65-2285-89適合パイプ外径(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26460606EA951EW-162
オープン
2,360
2,596(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする