エスコ
パイプ用ヒンジブラケット ステンレス製 25mm
材質
SUS316
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
6.3
寸法X(mm)
61.2
寸法Z(mm)
25.4
寸法Y(mm)
29.7
アズワン品番
65-2285-91
適合パイプ外径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460624
EA951EW-164
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください