エスコ
メイクコーナーブラケット 90° Φ32×80×78mm
手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品
A4×30 ナイロンプラグ 6×30
材質
樹脂
色
アイボリー
耐荷重(kg)
80
寸法(Φ×mm)
80×78
コーナー
90R
適合径(Φmm)
32
アズワン品番
65-2285-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460694
EA951EX-7
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください