エスコ
物干し竿・伸縮型 ステンレス巻 EA951FDシリーズ
サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質
パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約10
パイプ外径(Φmm)
28.8
パイプ内径(Φmm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460938
EA951FD-5A
1700~3000
約1.2
65-2286-36
オープン
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26460956
EA951FD-6A
2200~4000
約1.5
65-2286-37
オープン
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください