エスコ
引戸鎌錠 間仕切錠/SG 28-36mm/51mm
材質
錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色
SG
アズワン品番
65-2288-17
錠前
間仕切錠
取付扉厚(mm)
28~36
バックセット(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461805
EA951KG-14
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください