エスコ
引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズ
材質
錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
ねじピッチ(mm)
取付穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461839
EA951KG-20
1セット
マットブラック
6.5
4
65-2288-20
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461848
EA951KG-20S
1個
シルバー
7.5
5
65-2288-21
オープン
¥
7,850
¥
8,635
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください