エスコ
ケース引戸鎌錠 片面サムターン/SG 28-40mm/38mm
材質
錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト
色
SG
アズワン品番
65-2288-24
錠前
片面サムターン
取付扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461875
EA951KG-23
オープン
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください