曜日別特売

引戸鎌錠 UD型 30-39mm/51mm

引戸鎌錠 UD型 30-39mm/51mm - エスコ引戸鎌錠 UD型 30-39mm/51mm - エスコ
材質錠/ステンレス(SUS304)+鋼板・ストライク/SUS304+鋼板・丸座(室外側)/アルミ+亜鉛ダイカスト・レバー(室内側)/亜鉛ダイカスト寸法(mm)本体/61.5×88、受座/20×135、【前後上下調整受座付】上下/±5・奥行/1.4ねじピッチ(mm)82取付穴径(Φmm)5アズワン品番65-2288-28適合扉厚(mm)30~39バックセット(mm)51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26461918EA951KG-30
オープン
5,760
6,336(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする