エスコ
調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ
上下前後の2方向に調整可能。
錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様
2方向調整
材質
ステンレス(SUS430)、鋼板
寸法(mm)
24×14×120(H)
ねじピッチ(mm)
107
取付穴径(Φmm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26461927
EA951KG-31
丸型
65-2288-29
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
26461936
EA951KG-32
角型
65-2288-30
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください