曜日別特売

調整ストライク 丸型 111×22.5mm

調整ストライク 丸型 111×22.5mm - エスコ調整ストライク 丸型 111×22.5mm - エスコ調整ストライク 丸型 111×22.5mm - エスコ調整ストライク 丸型 111×22.5mm - エスコ

アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。

付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本)材質ステンレス(SUS430)、樹脂形状丸型幅(mm)22.5全長(mm)111ホワイトねじピッチ(mm)84取付穴径(Φmm)6アズワン品番65-2288-31内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26461945EA951KG-33
オープン
4,050
4,455(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする