エスコ
ドアクローザー パラレル型/シルバー EA951LDシリーズ
色
シルバー
材質
アルミダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
アズワン品番
適合扉
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462049
EA951LD-36
45以下
65-2288-42
【ドア】木製/アルミ(主に戸建て住宅)
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462058
EA951LD-37
65以下
65-2288-43
【ドア】スチールドア(主にオフィスビル)
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください