エスコ
フランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズ
付属品
皿木ねじ/3.1×30、2.7×16
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
寸法L1(mm)
29
寸法t(mm)
2.0/1.0
寸法D(Φmm)
8
寸法W(mm)
22.5
寸法P(mm)
106
取付穴径(Φmm)
4.5
寸法P1(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462110
EA951LP-22
65-2288-61
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462128
EA951LP-24
65-2288-63
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください