曜日別特売

フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ

フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ - エスコフランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ - エスコフランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ - エスコフランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ - エスコ
付属品皿木ねじ/3.1×20材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)28寸法L1(mm)36寸法t(mm)2寸法D(mm)18寸法D1(Φmm)10寸法W(mm)24寸法P(mm)14取付穴径(Φmm)4穴、7皿内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26462146EA951LP-2615065-2288-65
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
26462155EA951LP-2730065-2288-66
オープン
3,080
3,388(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする