エスコ
丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ
付属品
皿木ねじ/2.7×16
材質
本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール
寸法H(mm)
22
寸法t(mm)
9
寸法D(Φmm)
5
寸法W(mm)
26
取付穴径(Φmm)
3.3穴、5.5皿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
ベース寸法(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462164
EA951LP-28
91
40
26×91
34.5
16
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462180
EA951LP-29
150.5
70
16.5×150.5
58
16.5
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください