エスコ
強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462189
EA951LP-33
ステンレス(SUS304)
100
24
55
9
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462198
EA951LP-34
ステンレス(SUS304)
150
27
80
12
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462207
EA951LP-35
ステンレス(SUS304)
300
28
80
12
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462216
EA951LP-36
鋼板
100
22
55
12
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462225
EA951LP-37
鋼板
147
25
80
12
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462234
EA951LP-38
鋼板
300
26
80
9
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください