エスコ
門落し スチール製 EA951LRシリーズ
材質
鋼板
寸法L1(mm)
180
ベース長(mm)
180
取付穴径(Φmm)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462250
EA951LR-26
39
46
98
20
12×300
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462259
EA951LR-27
43
48
137
22
13×360
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください