曜日別特売

ローラーキャッチ 両開 80mm

ローラーキャッチ 両開 80mm - エスコローラーキャッチ 両開 80mm - エスコ
付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板タイプ両開寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×80アズワン品番65-2288-78穴径(mm)【本体】長穴/8.3×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26462277EA951M-52
オープン
230
253(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする