エスコ
ローラーキャッチ 左用 31mm
付属品
皿木ねじ/2.7×16
材質
鋼板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×18×31
左右区別
左用
アズワン品番
65-2288-79
穴径(mm)
【本体】長穴/6.7×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462286
EA951M-53
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください