エスコ
グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。
ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。
クリップタイプなのでワンタッチでOK!
材質
SUS304
寸法W(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
適合高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462295
EA951TA-151
60
16
【グレーチング】19~32
65-2288-81
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462304
EA951TA-152
70
16
【グレーチング】32~45
65-2288-82
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462320
EA951TA-153
80
18.5
【グレーチング】38~50
65-2288-83
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください