エスコ
グレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズ
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。
ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。
材質
SUS304
ねじサイズ
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462329
EA951TA-156
55×25
【グレーチング】18~38
65-2288-84
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462338
EA951TA-157
55×25
【グレーチング】18~38
65-2288-85
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462347
EA951TA-158
75×25
【グレーチング】38~55
65-2288-86
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌日出荷
返品不可
26462356
EA951TA-159
95×25
【グレーチング】60~75
65-2288-87
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください