グレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズ

グレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズ - エスコグレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズ - エスコグレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズ - エスコグレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズ - エスコグレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズ - エスコグレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズ - エスコグレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズ - エスコ
材質SUS304寸法d(mm)10寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W2(mm)6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法h(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26462365EA951TA-1614213.531207
オープン
1,300
1,430(税込)
翌日出荷
返品不可
26462374EA951TA-1624213.531207
オープン
460
506(税込)
翌日出荷
返品不可
26462390EA951TA-16348.31535.322.39
オープン
495
545(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする