曜日別特売

吊具用滑車 樹脂車/ステンレス枠 26×15×54mm

吊具用滑車 樹脂車/ステンレス枠 26×15×54mm - エスコ吊具用滑車 樹脂車/ステンレス枠 26×15×54mm - エスコ吊具用滑車 樹脂車/ステンレス枠 26×15×54mm - エスコ吊具用滑車 樹脂車/ステンレス枠 26×15×54mm - エスコ吊具用滑車 樹脂車/ステンレス枠 26×15×54mm - エスコ
材質枠/SUS304、シーブ/POM樹脂全長(mm)54質量(g)41使用荷重(kg)30車径(mm)20使用ロープ径(mm)~7アズワン品番65-2296-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26463038EA970KH-21
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする