エスコ
吊具用滑車 オールステンレス 26×15×54mm
材質
SUS304
全長(mm)
54
質量(g)
52
使用荷重(kg)
30
車径(mm)
20
使用ロープ径(mm)
~7
アズワン品番
65-2296-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463047
EA970KH-22
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください