曜日別特売

グリース モリブデン/20本 400g/-20℃~200℃

グリース モリブデン/20本 400g/-20℃~200℃ - エスコ

衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。

仕様NLGI-2黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)400×20本(1箱)アズワン品番65-2314-29危険物の類別非危険物内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26464289EA991C-18C
オープン
27,800
30,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする