エスコ
ヘルメット 白
用途
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
ヘルメット/ABS樹脂・ヘッドバンド/高圧ポリエチレン樹脂・あごひも/合成繊維
色
ホワイト
質量(g)
約356
ひさし長さ(mm)
約45
アズワン品番
65-2319-44
頭囲(cm)
53~61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26465445
EA998AB-5A
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください