エスコ
墜落制止用器具 EA998FFシリーズ
サイズ
M
バックル
ワンタッチ式
適応身長(cm)
160~190
材質(ストラップ)
中/ベクトラン 表面/ポリエステル
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)
18×1550
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
ベルト幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26465558
EA998FF-5
1875
フルハーネス/巻取式ランヤード付
【肩】45、【胸】30、【腿】45
65-2319-72
オープン
¥
34,600
¥38,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
26465567
EA998FF-14
2575
フルハーネス/巻取式ツインランヤード付
【肩】45、【胸】30、【腿】45
65-2319-73
オープン
¥
47,500
¥52,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
26465594
EA998FF-55
2985
フルハーネス/巻取式ツインランヤード付
【肩】45、【胸】30、【腿】45、【胴】50
65-2319-77
オープン
¥
56,000
¥61,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
26465585
EA998FF-34
2345
フルハーネス/巻取式ツインランヤード付
【肩】45、【胸】30、【腿】45
65-2319-75
¥45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
26465576
EA998FF-25
1645
フルハーネス/巻取式ランヤード付
【肩】45、【胸】30、【尻当て】45
65-2319-74
¥31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください