曜日別特売

レビータLaくっしょん

レビータLaくっしょん - シナノレビータLaくっしょん - シナノレビータLaくっしょん - シナノ

バネを内蔵しているため、突いた時の衝撃を吸収し、手首への負担を軽減します。
硬い路面や坂道などを長時間歩く方にお勧めです。
汗をかいても蒸れにくい通気性の良いストラップです。
グリップは力を入れず自然に握っても、手にフィットし、滑りにくく、長時間使用しても疲れにくい設計です。
ポールの左右が分かる、左右色違いのグリップです。
ポールの先端についている先ゴムは、半球形状で360度どの角度からでもしっかりと接地できます。
対応身長の目安とメモリを1cm刻みで製品に表記しています。
無段階で固定でき、ご使用時に簡単に長さ調節してお使い頂けます。
あると便利な石突を標準装備。先ゴムを外すだけで使用が可能です。滑りやすい砂利道など、歩行場所にあわせてお使いください。

仕様【先ゴム】PP-MW質量(g/本)約254寸法(cm)85~115適応身長(cm)135~183材質(シャフト)アルミ合金Φ16+Φ14先端径(Φmm)8調節方式回転固定式内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26466084652074レッド65-2323-96
12,000
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466100652075ベージュ65-2323-97
12,000
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466109652076ミントグリーン65-2323-98
12,000
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする