エスビット
マジョリス サーモマグ
材質
18-8ステンレス鋼/プラスチック(BPA及びフタル酸エステル含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
寸法(Φ×mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26466118
ESMGS280TLS
280
シルバー
71×124
153
65-2323-99
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26466127
ESMGF450TLS
450
シルバー
72×173
251
65-2324-01
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466136
ESMGF450TLBK
450
ブラック
72×173
251
65-2324-02
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466145
ESWM450TLS
450
シルバー
72×206
275
65-2324-03
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466154
ESWM450TLBK
450
ブラック
72×206
275
65-2324-04
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000