曜日別特売

オールラウンドプラス シース付

オールラウンドプラス シース付 - Hultafors(ハルタホース)

小型の鍛造アックス
庭仕事にも重宝
柄はヒッコリー製

全長(mm)500質量(g)【ヘッド】900×1235刃長(mm)約90アズワン品番65-2324-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26466215AV08400860
15,000
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする