Largocare(共臨社)
ぐるぐるストレッチ GR 0909Kシリーズ
材質
【パネル】表面/メラミン化粧板・芯材/合板、【フレーム】アルミ押出材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×27×910
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26466249
GR 0909K-G
パネルグリーン
65-2324-33
¥
120,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26466258
GR 0909K-Y
パネルイエロー
65-2324-34
¥
120,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください