立てられるつえ「クロスポッド」 CP-02シリーズ

立てられるつえ「クロスポッド」 CP-02シリーズ - ポッドデスク立てられるつえ「クロスポッド」 CP-02シリーズ - ポッドデスク立てられるつえ「クロスポッド」 CP-02シリーズ - ポッドデスク立てられるつえ「クロスポッド」 CP-02シリーズ - ポッドデスク立てられるつえ「クロスポッド」 CP-02シリーズ - ポッドデスク立てられるつえ「クロスポッド」 CP-02シリーズ - ポッドデスク立てられるつえ「クロスポッド」 CP-02シリーズ - ポッドデスク立てられるつえ「クロスポッド」 CP-02シリーズ - ポッドデスク

どこでも立てられる自立式1点つえです。
特許登録済み商品です。(特許第6590177号)
歩行時は違和感なく1点杖として使用、手放す際には脚を開くことで安定して自立できます。
自立用脚の開閉は2アクション(グリップを持ち「回転/ロック解除」-「スライド」)の簡単操作です。
小型軽量で扱いやすい商品です。

材質支柱/アルミ、グリップ/木製(カナダ産楓)質量(g)360内径(Φmm)【足ゴム】16パイプ径(Φmm)手元/19、杖先/16全長(cm)約75~97(2.5cm間隔・10段階調節)適応身長(cm)約145~185内容量1本
注意
※開閉式の4本脚はつえを自立させる為のもので、大きい加重には耐えられません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26467177CP-02-Yイエロー65-2331-63
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467186CP-02-Rレッド65-2331-64
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467195CP-02-Bブルー65-2331-65
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467204CP-02-Gグレー65-2331-66
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする