シールド式ハードマスク フィルム×3枚入

シールド式ハードマスク フィルム×3枚入 - ポッドデスクシールド式ハードマスク フィルム×3枚入 - ポッドデスクシールド式ハードマスク フィルム×3枚入 - ポッドデスクシールド式ハードマスク フィルム×3枚入 - ポッドデスクシールド式ハードマスク フィルム×3枚入 - ポッドデスクシールド式ハードマスク フィルム×3枚入 - ポッドデスクシールド式ハードマスク フィルム×3枚入 - ポッドデスクシールド式ハードマスク フィルム×3枚入 - ポッドデスク

フィルムを用いた、対浸透性に優れる飛沫防止用マスクです。
フレームに付けた前面、上面のフィルムで飛沫の拡散、侵入を防ぎます。
シェイプバーをあご先に付けることで前面フィルムの下部を絞り、顔との隙間を小さくしています。
鼻口を塞ぐことなく、飛沫を防ぎます。
紙、布マスクの上から着用出来、併せて着用することで、より効果を上げることが出来ます。
水洗い、アルコール消毒等が可能で、繰り返し使えるマスクです。
付属のネックストラップにより、首に掛けておくことが出来ます。
別売で交換用フィルム(「MG-1 交換用フィルム」 5枚入り)を用意しています。

付属品シールドフィルム×3枚、ネックストラップ材質フレーム、シェイプバー/PP(ポリプロピレン)、フィルム/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)159×59×100質量(g)約18アズワン品番65-2331-67内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26467220MG-1
2,600
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする