ギプス用下巻きチューブ包帯 デルタドライ(R)ソフトライナー

ギプス用下巻きチューブ包帯 デルタドライ(R)ソフトライナー - SIGMAX(シグマックス)

シャワーや水泳なども可能で衛生的に使用できる。
主な用途
ギプス用下巻き包帯
主な特長
耐水パッド付き下巻き包帯。石けんでギプスを洗うことができるため衛生的。
メッシュ構造で高排水力、高蒸発力。
自然乾燥で60~90分、冷風ドライヤーで10分で乾燥。
高い通気性でムレを抑える。
皮膚のふやけ、かゆみ、においを低減。
材質の組み合わせにより実現された柔らかいクッションと快適なつけ心地。
骨が突出している部分や神経が通る箇所などは2重にして装着しクッション性を持たせて使用。
使用するキャスト材により排水性、耐水性が異なります。本製品はすべてのキャストについて排水性、耐水性を保証するものではありません。

長さ(m)10幅(cm)12.5サイズ(号)5アズワン品番65-2334-95包帯種類チューブ包内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264677897277905
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする