三共コーポレーション
モリブデングリース
特に耐摩耗性に優れ、有効に配合した二硫化モリブデンが金属面に付着し、焼き付けを防ぎ、機械等の寿命を延ばします。
給油間隔の延長・機械ならし運転用に
各種建設機械、一般産業機械の軸受、潤滑に
仕様
#122 GA 400g 20本入
使用温度範囲(℃)
-20~120
ちょう度
2号
コード
4341783
色(キャップ)
黒
アズワン品番
65-2365-75
危険物の類別
非危険物
グリース
灰黒
内容量
1本(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26472610
#146122
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000