曜日別特売

PP Rc1/4メスネジ付きチューブロックアダプター

PP Rc1/4メスネジ付きチューブロックアダプター - アズワン

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/4インチオスまたはRc1/4インチメスネジ付きです。
コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製で、TE2160312のみナットがガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(PP)製です。
使用温度+4~90℃。
10個入の袋単位の販売です。

寸法(mm)20×28L適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6アズワン品番65-2494-45内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26473608TE2161306
3,300
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする