曜日別特売

テーブルの高さをあげる足 AKO-08シリーズ

テーブルの高さをあげる足 AKO-08シリーズ - 旭電機化成テーブルの高さをあげる足 AKO-08シリーズ - 旭電機化成テーブルの高さをあげる足 AKO-08シリーズ - 旭電機化成テーブルの高さをあげる足 AKO-08シリーズ - 旭電機化成

脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で約4cmアップ、2段で約8cmアップ)

材質PP樹脂適合サイズ【角足の場合】細い足用の穴/3.5cm×3.5cm以下、太い足用の穴/5.8cm×5.8cm以下、【丸足の場】細い足用の穴/直径3.5cm以下、太い足用の穴/直径6.5cm以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26475200AKO-08BRブラウン65-2756-30
1,040
1,030
1,133(税込)
10日以内出荷
返品不可
26475209AKO-08BEベージュ65-2756-31
1,040
1,030
1,133(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする