ノンコードプッシュキャップチューブ 1.40mL バルク U底タイプ

ノンコードプッシュキャップチューブ 1.40mL バルク U底タイプ - Micronic Europe B.V.ノンコードプッシュキャップチューブ 1.40mL バルク U底タイプ - Micronic Europe B.V.

Push cap用クライオチューブです。
クラス7クリーンルームで製造しています。
DNA/RNA/Pyrogenフリー。
オプションにて滅菌可能です。

仕様【ワーキングボリューム】Push cap(+21℃)/1.14mL、Push cap(-20℃)/1.01mL、Push cap(-80℃)/0.95mL、【ファーマット】96well format材質Highest purity polypropylene容量(mL)1.40(正味)タイプU底、チューブ使用温度範囲(℃)-80~100呼び径(B)Tube hight/44mm、Tube hight with Push cap/45mmアズワン品番9-1087-51内容量1セット(960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26475480MP32022
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする