ガスセンサー

ガスセンサー - フィガロ技研

メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能

電圧(V)(Heater)5±0.2VDC抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm))検知原理MOS type検知範囲1~25% LEL対象ガスMethane、Natural Gas電流(mA)(Heater)56±5負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)280±25RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25733306TGS2611-C00
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする