東洋リントフリー
TriApexクリーンマット
高品質で経済的、コストパフォーマンス抜群のクリーン粘着マットです。
糊残りしにくく、靴底の塵・ホコリを逃しません。
一目で残り枚数が確認できる、カウントダウン式の連番タグ付きです。
用途
半導体・精密機器・製薬・食品等、異物混入対策
材質
MDPE(中密度ポリエチレン)、水溶性粘着剤
寸法(mm)
600×900
粘着力
中粘着タイプ
入数
30層/シート×10シート
内容量
1ケース(30枚×10シート)
注意
※アンダーマットは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25843240
6090B
ブルー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25843249
6090W
ホワイト
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください