曜日別特売

燃料用アルコール

燃料用アルコール - 兼一薬品工業
用途アルコールランプなどにも成分メタノール95%、エタノール4%、水分1%名称アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L危険物の性状水溶性内容量1缶(13.5kg)
注意
※保管には直射日光を避け、換気の良い、子供の手の届かない場所に保管してください。
※本剤は燃料用以外には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25843267-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする