TOTO
住宅用屋外手すり(エンド支柱、埋め込み式、高さ調節機構有り)
角度調整可能、高さ調整可能
材質
受支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、受け金具:黄銅、エンド支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、継手:黄銅
内容量
1台
関連資料:
商品図(0.06MB)
分解図(0.08MB)
取扱説明書:
(1.67MB)
注意
※傾斜対応角度50°以内
※抜け止め穴(Φ7)に差し込むボルトナットまたはピンを別途現場手配ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846338
TS139SE2S
¥
26,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください