曜日別特売

パワーウォーター S-126(高機能アルカリ電解水クリーナー) プッシュボトル

パワーウォーター S-126(高機能アルカリ電解水クリーナー) プッシュボトル - プラスリード

水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。
界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。
塩素イオンが含まれていないので、金属腐食の心配が無く、金属部分にも安心してご使用いただけます。
生態を汚染することもありません。
環境にも身体にも安全なクリーナーです。
通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。
手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。
すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。
一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスなどまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。
通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。
帯電防止効果が有り、汚れが再付着しにくくなります。

用途洗浄、除菌、消臭に。成分電解アルカリ水100%液色無色透明液体容器仕様プッシュボトルpH値12.6比重(20℃)1.0商品タイプ本体効果洗浄・除菌・消臭、電解アルカリ洗浄水/非塩素イオン繰り返し・詰め替え対応内容量1個(300mL)
注意
※銅製品・シルク製品・ニス塗り製品・着色皮製品・クリアコーティング製品・ワックスやポリマー加工されている自動車塗装面には使用しないでください。
※飲用ではありません。
※工業用油脂類の洗浄はできません。
※取扱説明書を良くお読みいただき、ご理解してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25846390S-126-300
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする