INAX(LIXIL)
乾電池式自動水栓オートマージュ 台つきタイプ
既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。
取付方式
台付
電源
単一形アルカリ乾電池×2本
適合場所
洗面
取付穴径(Φmm)
24±2~36±2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
85
電池寿命(年)
月4000回の使用で約4年間
内容量
1個
関連資料:
(0.92MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846417
AM-340CD
¥68,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください