曜日別特売

2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER

2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER - マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER - マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER - マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER - マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER - マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER - マイゾックス

cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機
複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。
ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。
IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。
ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。

仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz内容量1個
注意
※CEP(平均誤差半径)とは受信機が50%の確率で存在している範囲を表す円の半径です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25847135GW01
550,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする