マイゾックス
ユニバーサルコントローラークランプ
対象を選ばないユニバーサルタイプ
用途
GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー
適合機種
タフパッド4.7インチ、タフパッド5インチ、FC-500/FC-250、SHC-500
寸法(mm)
215×110×45
質量(g)
340
適合幅(mm)
約67~110
適合厚さ(mm)
約55以下
適合ポール径(Φmm)
28~33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847144
CRL-CLM1
¥
24,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください